Izvijač za elektrikarje za profil Phillips v celoti izolirano z VDE, Velikost križne zareze: 0

Št. art.: 668631 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
869 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon za vijake Phillips (PH)
Primerno za testiranje napetosti ne
Skupna dolžina L 147 mm
Dolžina rezila l1 60 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Preverjeno do 1.000 V
Potrdilo o kakovosti VDE
Barva rumena; rdeča
Značilnosti ročaja blaži drsenje
Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) PH0
Vrsta izdelka izvijač
Garnitura/komplet ne
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668631 0
EAN/GTIN 4062406059798
Številka proizvajalca 668631 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki, steblo iz visoko legiranega orodnega jekla.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.