Destornillador para electricistas, para Phillips VDE totalmente aislado, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 668631 0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
362 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)
Para comprobación de tensión no
Longitud total L 147 mm
Longitud cuchilla l1 60 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Color amarillo; rojo
Características mango antideslizante
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH0
Tipo de producto Destornilladores
Juego no
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 668631 0
EAN / GTIN 4062406059798
Número del fabricante 668631 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero de herramientas altamente aleado.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.