Súprava plochých elektrikárskych skrutkovačov Phillips plne izolovaný 5

Č. pol.: 668641 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 5
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668641 5
EAN/GTIN 4062406059866

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ plne izolovaná do 1 000 V podľa normy DIN EN 60900 VDE 0682-201.
Viaczložková silová rukoväť optimalizovaná na pohodlný prenos uťahovacích momentov. Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.
Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

1 skrutkovač Č. 668631: Veľ. 0; 1; 2; 3; 4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely