{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Saída | para parafusos Phillips (PH) | |
| Para verificação de tensão | não | |
| Comprimento total L | 147 mm | |
| Comprimento da lâmina l1 | 60 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Com verificação até | 1 000 V | |
| Selo de qualidade e garantia | VDE | |
| Cor | amarelo; vermelho | |
| Propriedades do punho | antiderrapante | |
| Tamanho lado saída, para parafusos Phillips (PH) | PH0 | |
| Tipo de produto | chave de parafusos | |
| Acionamento | punho |
| Número do artigo | 668631 0 | |
| EAN/GTIN | 4062406059798 | |
| Número do fabricante | 668631 0 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |