{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Uitgang | voor Phillips-schroeven (PH) | |
| Geschikt voor spanningstest | nee | |
| Totale lengte L | 147 mm | |
| Lengte steel l1 | 60 mm | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Gecontroleerd tot | 1.000 V | |
| Kwaliteits- en testzegel | VDE | |
| Kleur | geel; rood | |
| Eigenschappen handvat | antislip | |
| Maat aandrijving, voor Phillips-schroeven (PH) | PH0 | |
| Producttype | schroevendraaiers | |
| Set | nee | |
| Aandrijving | handvat |
| Artikelnummer | 668631 0 | |
| EAN/GTIN | 4062406059798 | |
| Nummer fabrikant | 668631 0 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |