6 mm výmenná čepeľ 6-hranná, Šesťhran: 1,5

Č. pol.: 659920 1,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 1,5 mm
Celková dĺžka 150 mm
Úžitková dĺžka 70 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 659920 1,5
EAN/GTIN 7610733209316
Číslo výrobcu 215.D 1,5

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 veľ. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 veľ. 200; 500 / 659918 / 659956 veľ. 200; 500 (do kat. 55) / 659957 veľ. 200; 500 (do kat. 55) / 659958 veľ. 200; 500 a montážne sortimenty skrutkovačov č. 625441 / 667532 (do kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Poznámka:

Ďalšie výmenné čepele pod č. 659921659924.