{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Maximálny uťahovací moment | 10 Nm | |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
| Presnosť merania uhol otočenia | ±1 % | |
| Vymeniteľné nástroje | Nástrčný nástroj | |
| Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth® | |
| Napojenie aplikácie | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Séria | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Celková dĺžka L | 226 mm | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 10 Nm | |
| Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
| Hmotnosť | 370 g | |
| Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] | 17,5 mm | |
| Upínač pre nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
| Ukazovateľ | digitálna | |
| Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
| Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
| Typ batérií | LR3 | |
| Forma pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
| Rádiová aplikácia | HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows | |
| Balenie | stabilný plastový kufor | |
| Meracia technika | elektronický | |
| Údaje protokolovateľné | áno | |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | digitálny, nastaviteľný | |
| Spätná väzba | s vypínaním | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm; lbfft; lbfin | |
| Merací proces | Krútiaci moment; Uhol otočenia | |
| Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] | 170,5 mm | |
| Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 188 mm | |
| Druh produktu | Momentové kľúče |
| Číslo položky | 655017 10 | |
| EAN/GTIN | 4018754357659 | |
| Číslo výrobcu | 96502815 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |