Elektronický momentový/uhlový momentový kľúč bez nástrčného nástroja, HCT, Maximálny uťahovací moment: 1000

Č. pol.: 655017 1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 140,00 € PU (ks)
  • 107,50 € PU (ks)
  • 164,00 € PU (ks)
  • 75,40 € PU (ks)
  • 198,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±2
  • Presnosť merania uhol otočenia: ±1
  • Vymeniteľné nástroje: Nástrčný nástroj
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 1 000 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±2 %
Presnosť merania uhol otočenia ±1 %
Vymeniteľné nástroje Nástrčný nástroj
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
Napojenie aplikácie HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria MANOSKOP® 766; ​​​​​​​DAPTIQ®; HCT
Celková dĺžka L 1 343 mm
Rozsah krútiaceho momentu 100 Nm - 1 000 Nm
Rozlíšenie 1 Nm
Hmotnosť 4 990 g
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] 55 mm
Upínač pre nástrčný nástroj 22×28 mm
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 4
Typ batérií LR3
Forma pripojenia na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie)
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Balenie v kufríku z oceľ. plechu
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné áno
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft; lbfin
Merací proces Krútiaci moment; Uhol otočenia
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 1 288 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 1 343 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 655017 1000
EAN/GTIN 4018754358007
Číslo výrobcu 96502824
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný elektronický momentový/uhlový kľúč na skrutkovanie a kontrolu skrutkových spojov. Prehľadný OLED displej s farebným ukazovateľom, extrémne jednoduchá navigácia v menu. Robustný kľúč, ktorý je možné používať rýchlo a univerzálne prostredníctvom „priameho režimu“. 4 meracie režimy: krútiaci moment a uhol otáčania. Výsledky spoľahlivosti procesu získané prostredníctvom krútiaceho momentu, príp. uhla otočenia s kontrolou momentu. Programovateľné s použitím PC, ochrana pred diaľkovým prístupom zadaním hesla. Meranie uhla otáčania je pohodlne možné bez referenčného ramena. Režimy vrcholovej (peak) a súbežnej (track) funkcie.
Kľúč je možné ovládať v aktivujúcom režime. Keď sa dosiahne nastavený krútiaci moment alebo uhol otáčania, kľúč sa počuteľne a citeľne uvoľní ako bežný mechanický momentový kľúč.
​​​​​​​merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Zaslúži si pozornosť:
  • Jednoduchá integrácia momentového kľúča do systému riadenia práce HCT.
  • Vykonanie aktualizácie Bluetooth® pre adaptér HCT over the Air.
  • Dostupnosť rozhrania Open Protocol prostredníctvom aplikácie HCT pre Windows.
  • V kombinácii s našou skúšačkou krútiaceho momentu GARANT HCT a použiteľnosťou doplnkových funkcií HCT (režim 1st Peak so súčasným zobrazením nameraných hodnôt MANOSCOP® 766 DAPTIQ® HCT a skúšačkou krútiaceho momentu GARANT HCT na displeji skúšačky).
  • Elektromechanický uhlový momentový kľúč so skutočným, mechanickým aktivovaním.

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrôtového prenosu pomocou Bluetooth®:
  • Jednoduchý prenos údajov: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do počítačovej aplikácie (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nie je potrebný žiadny kľúč.
  • Voľnosť pohybu: Žiadne rušivé káble na prenos údajov.
  • Miestna nezávislosť: Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a prenášať do vašej aplikácie pomocou rádia.
  • Bezpečný prenos údajov: Žiadne chyby pri čítaní alebo prenose – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Vrátane pevného plastového kufra (veľ. 400 až 1000 v pevnom kufríku z oceľového plechu) a 4 batérií (1,5 V Mignon/AAA/LR3).

Poznámka:

  • Vhodný akumulátor je k dispozícii pod číslom Stahlwille 54101195.
  • Vhodná nabíjacia kolíska k dispozícii pod číslom Stahlwille 54100060.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka