GHIL 25-25-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Č. pol.: 2800302
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800302
EAN/GTIN 7291075029895
Číslo výrobcu 2800302
Číslo L L23920 1999

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 2,5 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné výrobky

Vložky