5 pilových listů ″čisté dřevo premium″ 74/ 1,7 mm

Č. pol.: 623948000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623948000
EAN/GTIN 4007430439918
Číslo výrobcu 623948000

Popis

Popis:

  • Čisté a úhlové řezy s velmi dlouhou životností

Charakteristika:

  • Provedení: Volně úhlová země / zubové uzemnění / špičaté zuby
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 101 AIF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Zejména pro laminátové / laminátové podlahové desky / tvrdé dřevo / měkké dřevo / potažené panely / plasty 2-30 mm / pro čisté řezy
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Popis produktu: Čisté a úhlové řezy s velmi dlouhou životností
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 1,7 mm