5 Stichsägeblätter ″clean wood premium″ 74/ 1,7 mm

Artikel-Nr.: 623948000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623948000
EAN / GTIN 4007430439918
Herstellernummer 623948000

Beschreibung

Beschreibung:

  • saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen / spitzverzahnt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 101 AIF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: speziell für Laminat / Laminatboden-Paneele / Hartholz / Weichholz / beschichtete Platten / Kunststoffe 2-30 mm / für saubere Schnitte
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,7 mm