• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

5 hojas para sierra de calar ″clean wood premium″ 74/ 1,7 mm

Número de artículo: 623948000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623948000
EAN / GTIN 4007430439918
Número del fabricante 623948000

Descripción

Descripción:

  • cortes limpios y de ángulos precisos con una vida útil muy larga

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes / dientes puntiagudos
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 101 AIF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Especialmente para paneles de suelo laminado / laminado / madera dura / madera blanda / paneles recubiertos / plásticos 2-30 mm / para cortes limpios
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Cortes limpios y angulares precisos con una vida útil muy larga
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,7 mm

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra