5 decoupeerzaagbladen ″clean wood premium″ 74/1,7 mm

Artikelnummer: 623948000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623948000
EAN/GTIN 4007430439918
Nummer fabrikant 623948000

Omschrijving

Omschrijving:

  • zuiver en met precieze hoek werken bij een zeer lange levensduur

Kenmerk:

  • Versie: Vrije hoek grond / tandgrond / gepunte tanden
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 101 AIF
  • Materiaal: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Speciaal voor laminaat / laminaat vloerpanelen / hardhout / zachthout / gecoate panelen / kunststof 2-30 mm / voor schone sneden
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Schone en hoeknauwkeurige snijwonden met een zeer lange levensduur
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 1.7 mm