5 lames de scie sauteuse « clean wood premium » 74/ 1,7 mm

Réf.: 623948000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623948000
EAN / GTIN 4007430439918
Réf. fabricant 623948000

Description

Description:

  • coupes angulaires propres et précises avec une très longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : meulée à angle libre / dents meulées / dents pointues
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 101 AIF
  • Matériau : BIM
  • Adaptation du matériau : particulièrement pour les panneaux de sol stratifié / stratifié / bois dur / résineux / panneaux enduits / plastiques 2-30 mm / pour les coupes propres
  • Longueur utile: 74 mm
  • Description du produit : coupes propres et à angle précis avec une très longue durée de vie
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 1,7 mm