5 lame per seghetti alternativi ″clean wood premium″ 74/ 1,7 mm

Codice art.: 623948000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 623948000
EAN / GTIN 4007430439918
Codice del produttore 623948000

Descrizione

Descrizione:

  • tagli netti e con angolatura precisa con una longevità elevatissima

Proprietà:

  • Versione: Rettificata ad angolo libero / rettificata a denti / a denti appuntiti
  • Spessore: 1,25 mm
  • Conforme al tipo Bosch: T 101 AIF
  • Materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Specialmente per pannelli laminati / laminati / legno duro / legno dolce / pannelli rivestiti / plastica 2-30 mm / per tagli puliti
  • Lunghezza utile: 74 mm
  • Descrizione del prodotto: Tagli puliti e precisi con una lunga durata
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 1,7 mm