5 lame de fierăstrău cu pendulă ″clean wood premium″ 74/ 1,7 mm

Cod articol: 623948000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623948000
EAN / GTIN 4007430439918
Număr producător 623948000

Descriere

Descriere:

  • Tăieturi curate și unghiulare, cu o durată de viață foarte lungă

Caracteristică:

  • Versiune: Unghi liber de împământare / dinte de împământare / dinți ascuțiți
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 101 AIF
  • Material: BIM
  • Adecvarea materialului: În special pentru panourile de podea laminate / laminate / lemn de esență tare / lemn de esență moale / panouri acoperite / materiale plastice 2-30 mm / pentru tăieturi curate
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Descriere produs: Tăieturi curate și precise în unghi, cu o durată de viață foarte lungă
  • Unitate de vânzare: 5
  • pas dinte: 1,7 mm