{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 21 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 330 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 32 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 35 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615000 21X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021048 | |
Číslo výrobcu | 41042124 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 21X24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
29,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
11,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
11,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 330 | 325 | 325 |
Rozmer cez steny 1 | 21 | 21 | 21 |
Rozmer cez steny 2 | 24 | 24 | 24 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 32 | 32 | 32 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 35 | 35 | 35 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |