{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 21 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615000 10X13 | |
EAN/GTIN | 4018754020843 | |
Číslo výrobcu | 41041013 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 10X13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
15,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
623 kus/y s okamžitým dodaním
4,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním
6,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 220 | 216 | 216 |
Rozmer cez steny 1 | 10 | 10 | 10 |
Rozmer cez steny 2 | 13 | 13 | 13 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 16 | 16 | 16 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 21 | 21 | 21 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |