{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 22 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 330 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 34 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 37 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615000 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021055 | |
Číslo výrobcu | 41042224 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 22X24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
29,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
507 kus/y s okamžitým dodaním
11,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
854 kus/y s okamžitým dodaním
12,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 330 | 325 | 325 |
Rozmer cez steny 1 | 22 | 22 | 22 |
Rozmer cez steny 2 | 24 | 24 | 24 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 34 | 34 | 34 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 37 | 37 | 37 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |