Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením 10

Č. pol.: 615500 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 10
Nastavenie krúžku 75 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaný (odolný voči odlupovaniu)
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615500 10
EAN/GTIN 4018754058440
Číslo výrobcu 91151359

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S protišmykovým dvojitým T-profilom. Optimálna pevnosť pri ohýbaní, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom AS-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

Rozsah dodávky:

Po 1 dvojockovom klúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely