Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 46X50

Č. pol.: 615000 46X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 46 mm
Rozmer cez steny 2 50 mm
Dĺžka kľúča L 535 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 67 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 73 mm
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615000 46X50
EAN/GTIN 4018754021208
Číslo výrobcu 41044650

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom AS-Drive.

Výhoda:

Profil AS-Drive:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch.
  • Skrutky sú chránené.
  • Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.
  • Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka