Presný plochý brúsny kotúč D × H × V (mm)

Č. pol.: 592400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Ploché brúsenie
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Ploché brúsenie
Brusivo Vysokovýkonný špeciálny korund
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia 80A54I9AV217-P23 ušľachtilá oceľ
Tvar 7
⌀ kotúčov D 300 mm
Šírka kotúča T 50 mm
⌀ otvora H 76,2 mm
⌀ vyhĺbenia P 155 mm
Hĺbka vyhĺbenia F 1 10 mm
Hĺbka vyhĺbenia G 2 10 mm
Druh produktu Plochý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 592400
EAN/GTIN 9003170108454
Číslo výrobcu 10845

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.
Vysokovýkonný špeciálny korund na opracovanie nehrdzavejúcej ocele.
Tvar 7 s obojstranným výrezom.

Použitie:

  • Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu je potrebná menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.
  • Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárenstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch s dlhými trieskami je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.

Specifikace:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Poznámka:

Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka