{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Tasohionta | |
Hioma-aine | tehoerikoiskorundi | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | 80A54I9AV217-P23-stainless | |
Muoto | 7 | |
Laikan ⌀ D | 300 mm | |
Laikan leveys T | 50 mm | |
Reiän ⌀ H | 76,2 mm | |
Syvennyksen ⌀ P | 155 mm | |
Syvennyksen syvyys F 1 | 10 mm | |
Syvennyksen syvyys G 2 | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Tasohiomalaikka |
Tuotekoodi | 592400 | |
EAN / GTIN | 9003170108454 | |
Valmistajan numero | 10845 |