Precizna brusna ploča D×T×H (mm)

Artikl br.: 592400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Plitko brušenje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 7

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Plitko brušenje
Sredstvo za brušenje Vrhunski specijalni korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija 80A54I9AV217-P23-stainless
Oblik 7
⌀ ploče D 300 mm
Širina ploče T 50 mm
⌀ prihvata H 76,2 mm
⌀ udubine P 155 mm
Dubina udubine F 1 10 mm
Dubina udubine G 2 10 mm
Vrsta proizvoda Plosnata brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 592400
EAN / GTIN 9003170108454
Broj proizvođača 10845

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.
Visokoučinkoviti specijalni korund za obradu VA čelika.
Oblik 7 s obostranim udubljenjem.

Upotreba:

  • Univerzalno korištenje s visećim brušenjem, stoga rjeđe izmjene ploča pri svakodnevnom radu.
  • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno paziti na dovoljnu količinu emulzije.

Specifikacija:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Napomena:

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu