Mola abrasiva piatta di precisione  D×T×H (mm), 300×50×76,2

Codice art.: 592400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Lavorazione: Rettifica in piano
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 7

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica in piano
Materiale abrasivo Corindone speciale ad alte prestazioni
Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche 80A54I9AV217-P23-stainless
Forma 7
⌀ Disco D 300 mm
Larghezza disco T 50 mm
⌀ Foro H 76,2 mm
⌀ Arco P 155 mm
Profondità arco F 1 10 mm
Profondità arco G 2 10 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 592400
EAN / GTIN 9003170108454
Codice del produttore 10845
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravvivatura.
Corindone speciale ad alte prestazioni per la lavorazione di acciai inossidabili.
Forma 7 con rientranza su due lati.

Uso:

  • Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.
  • Utilizzabile su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine (per es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman).
  • Raffreddamento con emulsione necessario, con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

Specifica:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Nota:

Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello