Meule de précision pour rectification plane D×T×H (mm)

Réf.: 592400
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
  • Procédé de rectification: Rectification plane
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: 7

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification plane
Abrasifs Corindon spécial hautes performances
Abréviation de l'abrasif A
Spécification 80A54I9AV217-P23-stainless
Forme 7
⌀ disque D 300 mm
Largeur de disque T 50 mm
⌀ alésage H 76,2 mm
⌀ évidement P 155 mm
Profondeur F 1 10 mm
Profondeur G 2 10 mm
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 592400
EAN / GTIN 9003170108454
Réf. fabricant 10845

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
Corindon spécial hautes performances pour l’usinage d’aciers inoxydables.
Type 7 avec embrèvement des deux côtés.

Utilisation:

  • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
  • Sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules, d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Spécification:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Remarque(s):

Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.