Precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm)

Artikelnummer: 592400
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Vorm: 7

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Vlakslijpen
Slijpmiddel Speciaal korund met hoog rendement
Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie 80A54I9AV217-P23-stainless
Vorm 7
Schijf-⌀ D 300 mm
Schijfbreedte T 50 mm
Boring-⌀ H 76,2 mm
Uitsparings-⌀ P 155 mm
Uitsparingsdiepte F 1 10 mm
Uitsparingsdiepte G 2 10 mm
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 592400
EAN/GTIN 9003170108454
Nummer fabrikant 10845

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
Speciaal korund met hoog rendement voor de bewerking van roestbestendige staalsoorten.
Vorm 7 met uitsparing aan weerszijden.

Toepassing:

  • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
  • Op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

Specificatie:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Tip:

Profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten