• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Piatră de rectificat plan, de precizie D×A×H (mm), 300×50×76,2

Cod articol.: 592400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 300 mm
Lățime disc T 50 mm
Adâncime decupaj G; F 10 mm
Diametru decupaj P 155 mm
Diametrul găurii H 76,2 mm
Forma ISO 7
Liant ceramică
Denumirea producătorului 80A54I9AV217-P23-stainless
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc pentru şlefuire plană
Materiale abrazive Corindon special ultraperformant
Dimensiunea boabelor (plasă) 54 mesh
Suprafaţă de şlefuit cu două tăişuri
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Specificaţie 80A54I9AV217-P23-stainless
Recomandat pentru material Oţel superior
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 592400
EAN / GTIN 9003170108454
Număr producător 10845
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri ultraperformante pentru şlefuire plană, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
Corindon special ultraperformant pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.
Forma 7 cu locaş bilateral.

Aplicaţie:

  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Pe toate maşinile de rectificat uzuale din construcţia de profile, scule şi maşini, de ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Specificaţie:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.