• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva plana de precisión D×T×H (mm), 300 × 50 × 76,2

Número de artículo: 592400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 300 mm
Anchura muela T 50 mm
Profundidad hueco G; F 10 mm
Diámetro hueco P 155 mm
Diámetro perforación H 76,2 mm
Forma ISO 7
Ligadura cerámica
Denominación del fabricante 80A54I9AV217-P23-stainless
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva plana
Abrasivos Corindón especial de alto rendimiento
Tamaño de grano (malla) 54 malla
Superficie de rectificado de dos lados
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Especificación 80A54I9AV217-P23-stainless
Para material Acero fino
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 592400
EAN / GTIN 9003170108454
Número del fabricante 10845
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con sistema de ligadura de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
Corindón especial de alto rendimiento para el mecanizado de aceros inoxidables.
Forma 7 con rebaje en los dos lados.

Aplicación:

  • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose de manera notable la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento cotidiano.
  • En todas las máquinas rectificadoras habituales en el comercio para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas (p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman).
  • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible una buena lubricación refrigeradora.

Especificación:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.