Bristle-Brush Typ A ⌀ 150 mm 36

Č. pol.: 573565 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 36
⌀ kefy D1 150 mm
Šírka kefy 12 mm
Označenie výrobcu BB-ZB
Farba hnedá
maximálne otáčky 6 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573565 36
EAN/GTIN 480112760380
Číslo výrobcu 27603N

Popis

Prevedenie:

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.
Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).
So šikmými štetinami (typ A) pre výkonné použitie.

Použitie:

Dodržiavajte smer otáčania.
Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch. Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.
⌀ otvoru 25,4 mm s priloženými redukčnými krúžkami ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Prispôsobiteľné použitím adaptéra č. 573580 ľubovoľnej šírke. Použitie na dvojitých brúskach alebo na priamych brúskach, príp. flexibilných hriadeľov s upínacím tŕňom č. 556380 veľ. 1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely