• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Bristle Brush modello A ⌀ 150 mm, BB-ZB, Grana: 36

Codice art.: 573565 36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BB-ZB
Spessore setole 1,6 mm
Materiale guarnizione Acciaio inox
Esecuzione materiale della guarnizione Es. microabrasiva
Colore guarnizione marrone
Larghezza guarnizione 12 mm
Diametro della spazzola 150 mm
Tipo di impiego Azionamento meccanico
Attacco foro
Diametro del foro 25,4 mm
Anelli riduttori inclusi
Diametro interno dell´anello riduttore 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm
Numero di giri max. 6.000 min-1
Materiale abrasivo grana ceramica (CER)
Grana 36
Utilizzo tipico Lucidatura; Pulizia; Sbavatura
Tipo di prodotto Spazzola circolare
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573565 36
EAN / GTIN 480112760380
Codice del produttore 27603N
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.
La spazzola radiale Bristle Brush è composta di segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm).
Con setole inclinate (modello A) per un utilizzo potente.

Uso:

Rispettare il senso di rotazione.
Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.
⌀ Foro 25,4 mm con anelli di riduzione in dotazione ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Ampliabile fino a qualsiasi larghezza con adattatore n. art. 573580. Impiego su smerigliatrici doppie o diritte oppure su alberi flessibili con mandrino portapezzi n. art. 556380 Dim. 1.