Bristle-Brush tyyppi A ⌀ 150 mm, BB-ZB, Rakeisuus: 36

Tuote nro.: 573565 36
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 36
Harjasten ⌀ D1 150 mm
Harjan leveys 12 mm
Valmistajamerkintä BB-ZB
Väri ruskea
Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 573565 36
EAN / GTIN 480112760380
Valmistajan numero 27603N
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.
Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).
Viistot harjakset (tyyppi A) raskaaseen käyttöön.

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.
Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa.Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.
Reiän ⌀ 25,4 mm mukana supistusrenkaat ⌀ 22,2 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.