Bristle-Brush, A tipo, ⌀ 150 mm, BB-ZB, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 573565 36
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje Tiekimo terminas 5-10 darbo dienos
39 vnt. yra sandėlyje 39 prekių tiekimo terminas 5-10 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Manufacturer’s designation BB-ZB
Tykkelse, børstehår 1,6 mm
Materiale, børsteflade Specialstål
Version, bestykningsmateriale mikroslibende
Farve, børsteflade brun
Bred børsteflade 12 mm
Diameter, børste 150 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder boring
Diameter of hole 25.4 mm
Reduktionsringe er inkluderet ja
Reduktion af diameter indvendigt 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm
Omdrejningstal maks. 6.000 min-1
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Korn 36
Typisk anvendelse afgratning; polering; rengøring
Produkttype renseskive
Content enkelt del

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 573565 36
EAN / GTIN 480112760380
Gamintojo numeris 27603N
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.
La brosse radiale Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).
Avec soies en oblique (type A) pour une utilisation puissante.

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.
Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
⌀ alésage 25,4 mm avec bagues de réduction fournies ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Avec adaptateur 57 3580, extensible à n'importe quelle largeur. Utilisation sur tourets à meuler doubles, meuleuses droites ou arbres flexibles avec broche de serrage 55 6380 réf. 1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį