• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Bristle-Brush Typ A ⌀ 150 mm, BB-ZB, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 573565 36
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BB-ZB
Stärke Borsten 1,6 mm
Material Besatz Edelstahl
Ausführung Besatzmaterial mikroabrasiv
Farbe Besatz braun
Breite Besatz L3 12 mm
Durchmesser Bürste D1 150 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung d1 25,4 mm
Reduzierringe enthalten ja
Reduzierring Durchmesser innen 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm
Drehzahl max. 6 000 min-1
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Körnung 36
typische Verwendung Entgraten; Polieren; Reinigen
Produktart Rundbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573565 36
EAN / GTIN 480112760380
Herstellernummer 27603N
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.
Die radiale Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).
Mit schräg gestellten Borsten (Typ A) für den kraftvollen Einsatz.

Verwendung:

Drehrichtung beachten.
Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Bohrungs-⌀ 25,4 mm mit beigelegten Reduzierringen ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Mit Adapter Nr. 573580 auf beliebige Breite erweiterbar. Einsatz auf Doppelschleifmaschinen oder auf Geradschleifern bzw. flexiblen Wellen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1.