• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bristle-Brush Type A ⌀ 150 mm, BB-ZB, Grain: 36

Réf.: 573565 36
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BB-ZB
Epaisseur soies 1,6 mm
Matériau garniture Acier inoxydable
Exécution matériau de garnissage micro-abrasion
Couleur garniture marron
Large bordure L3 12 mm
Diamètre brosse D1 150 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils alésage
Diamètre alésage d1 25,4 mm
Bagues de réduction incluses oui
Diamètre intérieur bague de réduction 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Abrasif grain de céramique (CER)
Grain 36
Utilisation type ebavurage; nettoyage; polissage
Type de produit brosse circulaire
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 573565 36
EAN / GTIN 480112760380
Réf. fabricant 27603N
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.
La brosse radiale Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).
Avec soies en oblique (type A) pour une utilisation puissante.

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.
Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
⌀ alésage 25,4 mm avec bagues de réduction fournies ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Avec adaptateur 57 3580, extensible à n'importe quelle largeur. Utilisation sur tourets à meuler doubles, meuleuses droites ou arbres flexibles avec broche de serrage 55 6380 réf. 1.