• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Bristle-Brush typ A ⌀ 150 mm, BB-ZB, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 573565 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BB-ZB
Pevnost štětin 1,6 mm
Materiál lemování ušlechtilá ocel
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Barva lemu Hnědá
Široký lem L3 12 mm
Průměr kartáče D1 150 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Průměr otvoru d1 25,4 mm
Redukční kroužky přiloženy ano
Redukční kroužek průměru vnitřní 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 36
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573565 36
EAN / GTIN 480112760380
Číslo výrobce 27603N
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.
Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).
Se šikmo nastavenými štětinami (typ A) pro silové použití.

Použití:

Dbejte na směr otáčení.
Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.
⌀ otvoru 25,4 mm s přiloženými redukčními kroužky ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Rozšíření pomocí adaptéru č. 573580 na libovolnou šířku. Použití u dvojitých brusek nebo přímých brusek, popř. pružných hřídelí s upínacím trnem č. 556380 vel. 1.