Brúsny kotúč CC-GRIND‑View SGP STEELOX, Typ: 125

Č. pol.: 566363 125
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX
  • odporúčaný uhol nábehu: 5-15

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX
odporúčaný uhol nábehu 5-15 Stupeň
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Počet vrstiev 1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 566363 125
EAN/GTIN 4007220494189
Číslo výrobcu 4007220494189
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Agresívny brúsny kotúč s integrovaným tanierom zo sklenej tkaniny.
CC-GRIND‑View SGP STEELOX
  • Integrované okienko umožňuje presnú prácu a priame sledovanie procesu.
  • Ideálne na brúsenie povrchov, zrážanie faziet, odhrotovanie a opracovanie zvarových švov.
  • Optimálna kontrola nastavovacieho uhla prostredníctvom zobrazenia tvorby iskier v priezore.

Použitie:

Na tvrdé a drsné brúsenie plôch a hrán.
Hospodárna alternatíva k hrubovacím brúsnym kotúčom s výrazne redukovaným namáhaním vysokou teplotu, hlukom, prachom a vibráciami.
Dbajte na plochý uhol nábehu a výkonný pohon (>1 200 W).

Materiál:

Obrobiteľné materiály:
Cementačné ocele
Ušľachtilá oceľ (INOX)
Oceľ
Nástrojové ocele
Drevo

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky