hiomalaikka CC-GRIND‑View SGP STEELOX, tyyppi: 125mm

Tuote nro.: 566363 125
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX
  • suositeltu hiontakulma: 5-15

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX
suositeltu hiontakulma 5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Kerrosten lkm 1
Tuotetyyppi hiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 566363 125
EAN / GTIN 4007220494189
Valmistajan numero 4007220494189
Valmistaja/vastuuhenkilö August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas hiomalaikka, jossa on integroitu lasikuiturunko.
CC-GRIND-View SGP STEELOX
  • Integroitu katseluikkuna mahdollistaa tarkan työskentelyn ja prosessin suoran valvonnan.
  • Ihanteellinen pinnan hiontaan, viisteytykseen, purseenpoistoon ja hitsaussaumojen käsittelyyn.
  • Optimaalinen asetuskulman hallinta katseluikkunan kipinäkuvion ansiosta.

Käyttö:

Kovien ja karheiden materiaalien hiontaan käsiteltäessä tasoja ja särmiä.
Taloudellinen vaihtoehto rouhintahiomalaikoille niitä selvästi pienempien kuumuus-, melu-, pöly- ja tärinähaittojen ansiosta.
Huomaa pieni asetuskulma ja tehokas voimanlähde (>1200 W).

Raaka-aine:

Työstettävät materiaalit:
Hiiletysteräkset
Ruostumaton teräs (INOX)
Teräs
Työkaluteräkset
Puu