Brusni disk CC-GRIND‑View SGP STEELOX, Tip: 125mm

Artikl br.: 566363 125
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX
  • preporučeni kut podešavanja: 5-15

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
optimalno za materijal INOX
preporučeni kut podešavanja 5-15 stupanj
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Broj položaja 1
Vrsta proizvoda Brusni disk

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 566363 125
EAN / GTIN 4007220494189
Broj proizvođača 4007220494189
Proizvođač/odgovorna osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Agresivna brusna ploča s integriranim diskom od staklene tkanine.
CC-GRIND-View SGP STEELOX
  • Integrirani prozorčić omogućuje precizan rad i izravno praćenje procesa.
  • Idealno za brušenje površina, skošavanje, uklanjanje neravnina i obradu zavarenih šavova.
  • Optimalna kontrola kuta rada putem uzorka iskre u prozorčiću.

Upotreba:

Za tvrdu i hrapavu primjenu kod brušenja na plohama i rubovima.
Ekonomična alternativa u odnosu na gruborezne brusne ploče s primjetno smanjenim toplinskim opterećenjem, bukom, prašinom i vibracijama.
Paziti na radni kut i učinkovit pogon ( >1.200 W).

Materijal:

Materijali s mogućnošću obrade:
Čelici za cementiranje
Plemeniti čelik (INOX)
Čelik
Alatni čelici
Drvo