Muela abrasiva CC-GRIND‑View SGP STEELOX, Tipo: 125mm

Número de artículo: 566363 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
382 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante CC-GRIND-View SGP STEELOX
Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 5 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 15 grados
Soporte del abrasivo Plato de tejido de vidrio
Ligadura Resina y resina sintética
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 5
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Para material Acero fino; madera; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Características Con aspiración de polvo
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566363 125
EAN / GTIN 4007220494189
Número del fabricante 4007220494189
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva agresiva, con plato de tejido de fibras de vidrio integrado.
CC-GRIND-View SGP STEELOX
  • La ventana de visualización integrada permite trabajar con precisión y controlar directamente el proceso.
  • Ideal para amolar superficies, biselar, desbarbar y procesar cordones de soldadura.
  • Control óptimo del ángulo de ajuste gracias a las chispas en la ventana de visualización.

Aplicación:

Para usos de rectificado duros y rugosos en superficies y cantos.
Alternativa rentable a las muelas abrasivas de desbaste con un esfuerzo claramente reducido por calor, ruido, polvo y vibraciones.
Tener en cuenta el ángulo de inclinación plano y un potente accionamiento (>1200 W).

Material:

Material mecanizable:
Acero cementado
Acero fino (INOX)
Acero
Aceros para herramientas
Madera