Brusný kotouč CC-GRIND‑View SGP STEELOX, Typ: 125mm

Artiklové číslo: 566363 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce CC-GRIND-View SGP STEELOX
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 5 stupeň
Doporučený úhel přistavení max. 15 stupeň
Podklad brusného materiálu Talíř ze skelné tkaniny
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 5
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; dřevo; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566363 125
EAN / GTIN 4007220494189
Číslo výrobce 4007220494189
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Agresivní brusné kotouče s integrovaným talířem ze skelné tkaniny.
CC-GRIND-View SGP STEELOX
  • Integrovaný průzor umožňuje přesnou práci a přímé sledování procesu.
  • Ideální pro broušení ploch, srážení hran, odjehlování a opracování svarů.
  • Optimální kontrola úhlu nastavení podle jiskry v průzoru.

Použití:

Pro tvrdé a drsné broušení ploch a hran.
Hospodárná alternativa k hrubovacím brusným kotoučům s výrazně sníženým zatížením horkem, hlukem, prachem a vibracemi.
Dodržujte plochý úhel nastavení a výkonný pohon ( > 1 200 W).

Materiál:

Obrobitelné materiály:
Cementační oceli
Ušlechtilá ocel (INOX)
Ocel
Nástrojové oceli
Dřevo

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty