disque abrasif/meule CC-GRIND‑View SGP STEELOX, Type: 125mm

Réf.: 566363 125
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Angle d'attaque recommandé: 5-15

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX
Angle d'attaque recommandé 5-15 degré
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Nombre de couches 1
Type de produit disque abrasif/meule

Identification et classification

Référence article 566363 125
EAN / GTIN 4007220494189
Réf. fabricant 4007220494189
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasif agressif avec plateau en fibre de verre intégré.
CC-GRIND‑View SGP STEELOX
  • Le regard intégré permet un travail précis et une surveillance directe du processus.
  • Idéal pour le ponçage de surfaces, le chanfreinage, l’ébavurage et l’arasement des soudures.
  • Contrôle optimal de l’angle d’attaque grâce à la formation d’étincelles dans le regard.

Utilisation:

Pour ponçages durs et rugueux sur surfaces et arêtes.
Alternative économique aux disques d’ébarbage avec une nette réduction des contraintes liées à la chaleur, au bruit, à la poussière et aux vibrations.
Utiliser un angle d’attaque plat et un entraînement puissant (> 1200 W).

Matière(s):

Matériaux usinables:
Aciers de cémentation
Acier inoxydable (INOX)
Acier
Aciers à outils
Bois

Téléchargements et documents

Produits adaptés