Schleifscheibe CC-GRIND‑View SGP STEELOX, Scheiben-⌀: 125mm

Artikel-Nr.: 566363 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form Scheiben-Form
Durchmesser 125 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
empfohlener Anstellwinkel min. 5 Grad
empfohlener Anstellwinkel max. 15 Grad
Schleifmittelunterlage Glasgewebeteller
Bindung Harz und Kunstharz
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 5
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Herstellerbezeichnung CC-GRIND-View SGP STEELOX
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566363 125
EAN / GTIN 4007220494189
Herstellernummer 4007220494189
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Aggressive Schleifscheibe mit integriertem Glasgewebeteller.
CC-GRIND-View SGP STEELOX
  • Integriertes Sichtfenster ermöglicht präzises Arbeiten und direkte Prozessüberwachung.
  • Ideal für Flächenschliff, Anfasen, Entgraten und Schweißnahtbearbeitung.
  • Optimale Kontrolle des Anstellwinkels durch Funkenbild im Sichtfenster.

Verwendung:

Für harte und raue Schleifeinsätze im Flächen- und Kanteneinsatz.
Wirtschaftliche Alternative zu Schruppschleifscheiben mit deutlich reduzierter Belastung durch Hitze, Lärm, Staub und Vibration.
Flachen Anstellwinkel und leistungsstarken Antrieb ( >1200 W) beachten.

Werkstoff:

Bearbeitbare Werkstoffe:
Einsatzstähle
Edelstahl (INOX)
Stahl
Werkzeugstähle
Holz