{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | ZK713X | |
| Obsah | 1 hod. | |
| Tvar | ploché | |
| Šírka brúsiva | 100 mm | |
| Dĺžka brúsiva | 1 000 mm | |
| Pohonný stroj | pásové stroje | |
| Brúsna podložka | tkanina | |
| Väzba | živica a syntetická živica | |
| Obsah jednotky | ks | |
| Druh produktu | Brúsny pás | |
| Brúsivo | zirkónový korund (ZA) | |
| Veľkosť zrna (Mesh) | 120 mesh | |
| Vhodné pre materiál | liatina; Neželezné a pestré kovy; oceľ | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Podiel železa, síry a chlóru max. | 0,1 % |
| Číslo položky | 558317 120 | |
| EAN/GTIN | 4018875385449 | |
| Číslo výrobcu | 738544 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |