Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, Grūdėtumas: 120

Prekės Nr.: 558317 120
Kaina už vieną 1 vnt. (6,66 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    6,66 € / 1 vnt.
    (6,66 € / 1 Metre)
  • Nuo 10 vienetai
    5,55 € / 1 vnt.
    (5,55 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
337 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma plokščios formos
Šlifavimo priemonės plotis 100 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 1 000 mm
Pavaros mechanizmas juostinės staklės
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Serija ZK713X
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 120 audinio tankumas
Tinka medžiagoms ketus; Spalvotieji metalai; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558317 120
EAN / GTIN 4018875385449
Gamintojo numeris 738544
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
Mediena
 
23
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelio našumo šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas pats galandasi, todėl, lyginant su elektrokorundu, jo patvarumas didesnis, pjovimas našesnis, o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.
X audinys (tvirtas) skirtas dideliam kiekiui medžiagos nuimti stacionariomis staklėmis.

Paskirtis:

Visų plienų ir jų lydinių, ketaus ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.