Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, Grana: 120

Codice art.: 558317 120
Prezzo per 1 articolo (5,79 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    5,79 € / 1 articolo
    (5,79 € / 1 Metre)
  • da 10 articoli
    4,83 € / 1 articolo
    (4,83 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
379 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1 pz.
Forma es. piatta
Larghezza abrasivo 100 mm
Lunghezza abrasivo 1.000 mm
Macchina di propulsione Macchine a nastro
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Legante Resina e resina sintetica
Serie ZK713X
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Granulometria (maglia) 120 mesh
Per materiale Ghisa; Metalli non ferrosi; acciaio
Gruppo di materiali Met.
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558317 120
EAN / GTIN 4018875385449
Codice del produttore 738544
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Legno
 
23
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasivo ad elevate prestazioni con zirconio (ZA) per asportazione maggiore. L’auto affilatura continua consente, rispetto al corindone normale, una durata maggiore con una capacità di taglio maggiore e una qualità superficiale uniforme.
Tessuto X (robusto) per asportazione maggiore su macchine fisse.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai e le leghe di acciaio, la ghisa e i metalli non ferrosi.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.