{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Innehåll | 1 St. | |
| Form | plan | |
| Slipmedel, bredd | 100 mm | |
| Slipmedel, längd | 1 000 mm | |
| Framdrivningsmaskin | bandmaskiner | |
| Slipmedelsunderlag | Tyg | |
| Bindning | harts och konstharts | |
| Serie | ZK713X | |
| Innehåll, enhet | delar | |
| Produktslag | Slipband | |
| Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
| Kornstorlek (mesh) | 120 mesh | |
| Lämplig för material | gjutgods; järnfria metaller; stål | |
| Materialgrupp | metall | |
| Max. järn-, svavel- och klorandel | 0,1 % |
| Artikelnummer | 558317 120 | |
| EAN/GTIN | 4018875385449 | |
| Tillverkarens nummer | 738544 | |
| Tillverkare/ansvarig person | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |