Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713X 40

Č. pol.: 558205 40
(4,13 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,26 € / ks
    (4,13 € / 1 Metre)
  • Od 100 ks
    1,05 € / ks
    (3,44 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
872 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubení ZK713X
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 13 mm
Dĺžka brúsneho pása 305 mm
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558205 40
EAN/GTIN 4018875383841
Číslo výrobcu 738384

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
35
Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
Oceľ < 60 HRC
 
25
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drevo
 
23
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA) pre vysoký úber. V porovnaní s bežným korundom umožňuje nepretržité samoostrenie dlhšiu životnosť s vyšším rezným výkonom a konzistentnou kvalitou povrchu.
X-tkanina (robustná) pre veľký úber na stacionárnych strojoch.

Použitie:

Na obrobenie všetkých druhov ocele a zliatinovej ocele, odliatkov, ako aj NE-kovov.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.