Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, Zrnitosť: 40

Č. pol.: 558317 40
Cena za 1 ks (7,00 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,00 € / 1 ks
    (7,00 € / 1 Metre)
  • Od 10 kusy
    5,84 € / 1 ks
    (5,84 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 kus
Tvar ploché
Šírka brúsiva 100 mm
Dĺžka brúsiva 1 000 mm
Pohonný stroj pásové stroje
Brúsna podložka tkanina
Väzba živica a syntetická živica
Séria ZK713X
Obsah jednotky ks
Druh produktu Brúsny pás
brúsivo zirkónový korund (ZA)
Veľkosť zrna (Mesh) 40 mesh
vhodné pre materiál liatina; Neželezné a pestré kovy; oceľ
Materiálová skupina Kov
Podiel železa, síry a chlóru max. 0,1 %

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 558317 40
EAN/GTIN 4018875385340
Číslo výrobcu 738534
Výrobca/zodpovedná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

užívateľská tabuľka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Dřevo
 
23
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA) pre vysoký úber. V porovnaní s bežným korundom umožňuje nepretržité samoostrenie dlhšiu životnosť s vyšším rezným výkonom a konzistentnou kvalitou povrchu.
X-tkanina (robustná) pre veľký úber na stacionárnych strojoch.

Použitie:

Na obrobenie všetkých druhov ocele a zliatinovej ocele, odliatkov, ako aj NE-kovov.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.