Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, Granulometria: 120

N.º do artigo: 558317 120
Preço por 1 peça (5,91 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 peça
    5,91 € / 1 peça
    (5,91 € / 1 Metros)
  • a partir de 10 peças
    4,92 € / 1 peça
    (4,92 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
482 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZK713X
Índice 1 un.
Forma de forma plana
Largura do abrasivo 100 mm
Comprimento do abrasivo 1 000 mm
Motor de acionamento máquinas de fita
Base abrasiva Tecido
Aglomerante resina e resina sintética
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto Cinta abrasiva
Abrasivo corindo de zircónio (ZA)
Tamanho do grão (malha) 120 mesh
Para material ferro fundido; Metais não-ferrosos; aço
Grupo de materiais Metal
Proporção máx. de ferro, enxofre e cloro 0,1 %

Identificação e classificação

Número do artigo 558317 120
EAN/GTIN 4018875385449
Número do fabricante 738544
Fabricante/responsável VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
35
Aço < 900 N/mm²
 
32
Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
32
Aço < 60 HRC
 
25
Aço < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Madeira
 
23
seco
 

Descrição

Versão:

Fita abrasiva de alto desempenho com corindo de zircónio (ZA) para desbaste elevado. A autoafiação contínua permite uma vida útil mais longa com maior desempenho de corte e qualidade da superfície consistente, em comparação com o corindo normal.
Tecido X (robusto) para alto desbaste em máquinas estacionárias.

Vantagem:

Para o processamento de todos os aços e ligas de aço, ferros fundidos e metais não ferrosos.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descarregamentos e documentos